Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet with Perforat - PZWMC12P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - cadre pivotant
modèle - avec cadre pivotant
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 2
nombre d'unités en hauteur (HE) - 12
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Armoire à fixation murale
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0613056297371
Réf. Sonepar
00156629737
Réf. Fournisseur
PZWMC12P
Marque
Panduit
niveau de montage:
cadre pivotant
modèle:
avec cadre pivotant
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
2
nombre d'unités en hauteur (HE):
12
couleur:
noir
type d'aération:
actif
largeur:
635 mm
hauteur:
604.5 mm
profondeur:
635 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
113.3 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
L'armoire à fixation murale PanZone™ est dotée d'une porte perforée de 635 mm de profondeur. Ses portes à charnière à l'avant et à l'arrière permettent un accès total à l'équipement réseau pour faciliter les déplacements, ajouts et modifications. Les panneaux latéraux amovibles permettent un accès au routage de câble. Le boîtier permet un contrôle adapté de la température pour convenir à différents équipements réseau. Boîtier 12 U avec capacité de charge de max. 113,4 kg et de coloris noir.





