Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet with Perforat - PZWMC26P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre d'unités en hauteur (HE) - 26
couleur - noir
type d'aération - actif
largeur - 635 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056611047
Réf. Sonepar
00156661104
Réf. Fournisseur
PZWMC26P
Réf. Commerciale
Panduit
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre d'unités en hauteur (HE):
26
couleur:
noir
type d'aération:
actif
largeur:
635 mm
hauteur:
1224 mm
profondeur:
635 mm
avec porte frontale:
Oui
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
L'armoire à fixation murale PanZone est dotée d'une porte perforée de 25 pouces de profondeur. Ses portes à charnière à l'avant et à l'arrière permettent un accès total à l'équipement réseau pour faciliter les déplacements, ajouts et modifications. Les panneaux latéraux amovibles permettent un accès au routage de câble. Le boîtier est conçu pour permettre un contrôle adapté de la température pour une utilisation avec différents équipements réseau. Le boîtier de 26 U présente une capacité de charge jusqu'à 158,76 kg et est de coloris noir.