Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet with Windowed - PZWMC12W

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - cadre pivotant

  • modèle - avec cadre pivotant

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 2

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Armoire à fixation murale

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056297760

Réf. Sonepar

00156629776

Réf. Fournisseur

PZWMC12W

Marque

Panduit

niveau de montage:

cadre pivotant

modèle:

avec cadre pivotant

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

2

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

couleur:

noir

type d'aération:

actif

largeur:

635 mm

hauteur:

604.5 mm

profondeur:

635 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

113.3 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

PanZone Wall Mount Cabinet with Windowed

Les Atouts de l'article:

L'armoire à fixation murale PanZone™ est dotée d'une porte avec fenêtre de 635 mm de profondeur. Ses portes à charnière à l'avant et à l'arrière permettent un accès total à l'équipement réseau afin de faciliter les déplacements, ajouts et modifications. Les panneaux latéraux amovibles permettent un accès au routage de câble. Le boîtier permet un contrôle adapté de la température pour convenir à différents équipements réseau. Boîtier 12 U avec capacité de charge de max. 113,4 kg, noir.