Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet with Windowed - PZWMC1830WH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - cadre pivotant
modèle - avec cadre pivotant
finition de la barre profilée - en forme de L
nombre de portes - 2
nombre d'unités en hauteur (HE) - 18
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0613056762480
Réf. Sonepar
00156676248
Réf. Fournisseur
PZWMC1830WH
Réf. Commerciale
Panduit
niveau de montage:
cadre pivotant
modèle:
avec cadre pivotant
finition de la barre profilée:
en forme de L
nombre de portes:
2
nombre d'unités en hauteur (HE):
18
couleur:
blanc
type d'aération:
actif
largeur:
635 mm
hauteur:
863.6 mm
profondeur:
762 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
136.1 kg
avec tôle de toit:
Oui
avec mise à la terre:
Oui
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
L'armoire à fixation murale PanZone est dotée d'une porte avec fenêtre de 30 pouces de profondeur. Ses portes à charnière à l'avant et à l'arrière permettent un accès total à l'équipement réseau afin de faciliter les déplacements, ajouts et modifications. Les panneaux latéraux amovibles permettent un accès au routage de câble. Le boîtier est conçu pour permettre un contrôle adapté de la température pour une utilisation avec différents équipements réseau. Le boîtier de 18 U présente une capacité de charge jusqu'à 136,08 kg et est de coloris blanc.