Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet with Windowed - PZWMC2630WH

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • niveau de montage - cadre pivotant

  • modèle - avec cadre pivotant

  • finition de la barre profilée - en forme de L

  • nombre de portes - 2

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 26

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056762497

Réf. Sonepar

00156676249

Réf. Fournisseur

PZWMC2630WH

Marque

Panduit

niveau de montage:

cadre pivotant

modèle:

avec cadre pivotant

finition de la barre profilée:

en forme de L

nombre de portes:

2

nombre d'unités en hauteur (HE):

26

couleur:

blanc

type d'aération:

actif

largeur:

635 mm

profondeur:

762 mm

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

158.8 kg

avec tôle de toit:

Oui

avec mise à la terre:

Oui

avec porte frontale:

Oui

avec parois latérales:

Oui

démontable:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

PanZone Wall Mount Cabinet with Windowed

Les Atouts de l'article:

L'armoire à fixation murale PanZone est dotée d'une porte avec fenêtre de 30 pouces de profondeur. Ses portes à charnière à l'avant et à l'arrière permettent un accès total à l'équipement réseau afin de faciliter les déplacements, ajouts et modifications. Les panneaux latéraux amovibles permettent un accès au routage de câble. Le boîtier est conçu pour permettre un contrôle adapté de la température pour une utilisation avec différents équipements réseau. Le boîtier de 26 U présente une capacité de charge jusqu'à 158,76 kg et est de coloris blanc.