Panduit - PanZone Wall Mount Cabinet with Windowed - PZWMC9W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - cadre pivotant
modèle - avec cadre pivotant
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 9
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056889224
Réf. Sonepar
00156688922
Réf. Fournisseur
PZWMC9W
Marque
Panduit
niveau de montage:
cadre pivotant
modèle:
avec cadre pivotant
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
1
nombre d'unités en hauteur (HE):
9
couleur:
noir
type d'aération:
passif
largeur:
635 mm
hauteur:
471 mm
profondeur:
635 mm
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
79 kg
avec tôle de toit:
Non
avec mise à la terre:
Non
avec porte frontale:
Oui
avec parois latérales:
Oui
démontable:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9005
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1





