Panduit - Paroi de séparation de goulotte;PVC gris clair;100mmx6pieds (1,8m);Cdt.6pieds - D4H6


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 89.6 mm 
- longueur - 1829 mm 
- modèle - unique 
- couleur - gris 
- type de fixation - encliquetable 
Emballage et conditions
- 6 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Goulottes de câblage et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983348800
Réf. Sonepar
00156034880
Réf. Fournisseur
D4H6
Marque
Panduit
hauteur:
89.6 mm
longueur:
1829 mm
modèle:
unique
couleur:
gris
type de fixation:
encliquetable
sans halogène:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Paroi de séparation pleine en métal Panduct™, hauteur nominale du conduit 4,00", longueur 6', PVC, gris clair.





