Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield - ISTPHCH5MBU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
catégorie - 5E
type de câble - SF/UTP
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983015207
Réf. Sonepar
00156301520
Réf. Fournisseur
ISTPHCH5MBU
Marque
Panduit
catégorie:
5E
type de câble:
SF/UTP
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
sans
construction de câbles:
1x4


