Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield - ISTPHCH10MBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • type de câble - SF/UTP

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connectivité cuivre et câbles réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983015405

Réf. Sonepar

00156301540

Réf. Fournisseur

ISTPHCH10MBU

Marque

Panduit

catégorie:

5E

type de câble:

SF/UTP

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

bleu

douille de protection contre le ployage:

sans

construction de câbles:

1x4

Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield