Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield - ISTPHCH0.6MBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 0.6 m

  • couleur de gaine - noir

  • construction de câbles - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Connectivité cuivre et câbles réseau

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983718672

Réf. Sonepar

00156371867

Réf. Fournisseur

ISTPHCH0.6MBL

Réf. Commerciale

Panduit

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5E

longueur:

0.6 m

couleur de gaine:

noir

construction de câbles:

autre

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

ignifugé:

non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP20

Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield