Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield - ISTPHCH0.6MBU

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 0.6 m

  • couleur de gaine - bleu

  • construction de câbles - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connectivité cuivre et câbles réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983718702

Réf. Sonepar

00156371870

Réf. Fournisseur

ISTPHCH0.6MBU

Marque

Panduit

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5E

longueur:

0.6 m

couleur de gaine:

bleu

construction de câbles:

autre

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

plastique

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

douille de protection contre le ployage:

enfiché

protection du levier d'arrêt:

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage:

autre

ignifugé:

non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP20

Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield