Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield - ISTPHCH1MBU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
type de câble - SF/UTP
longueur - 1 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connectivité cuivre et câbles réseau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983718887
Réf. Sonepar
00156371888
Réf. Fournisseur
ISTPHCH1MBU
Marque
Panduit
catégorie:
5E
type de câble:
SF/UTP
longueur:
1 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
26
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement protégé cat 5e IndustrialNet™ est construit avec un câble CM de qualité industrielle, 26 AWG, SF/UTP, à paire torsadée, toronné, avec des prises modulaires à cloison de qualité industrielle et des gaines de décharge de traction noires. Il est conçu pour prendre en charge les applications à haute flexibilité et est homologué pour les applications 600 V sur panneau ou sur machine où l'espace est partagé avec des câbles d'alimentation haute tension. Cordon de 1 mètre de long, de coloris bleu.


