Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield - ISTPHCH1MTL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
longueur - 1 m
couleur de gaine - autre
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connectivité cuivre et câbles réseau
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983848584
Réf. Sonepar
00156384858
Réf. Fournisseur
ISTPHCH1MTL
Marque
Panduit
catégorie:
5E
longueur:
1 m
couleur de gaine:
autre
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
ignifugé:
non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
dimension AWG:
26
Les Atouts de l'article:
Le cordon de raccordement protégé cat 5e IndustrialNet™ est construit avec un câble CM de qualité industrielle, 24 AWG, SF/UTP, à paire torsadée, toronné, avec des prises modulaires à cloison de qualité industrielle et des gaines de décharge de traction noires. Il est conçu pour prendre en charge les applications à haute flexibilité et est homologué pour les applications 600 V sur panneau ou sur machine où l'espace est partagé avec des câbles d'alimentation haute tension. Le cordon de raccordement mesure 1 mètre et est de coloris bleu sarcelle.





