Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield - ISTPHCH5MTL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • type de câble - SF/UTP

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connectivité cuivre et câbles réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983848690

Réf. Sonepar

00156384869

Réf. Fournisseur

ISTPHCH5MTL

Marque

Panduit

catégorie:

5E

type de câble:

SF/UTP

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

autre

finition ignifugée:

Oui

dimension AWG:

24

Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement protégé cat 5e IndustrialNet™ est construit avec un câble CM de qualité industrielle, 24 AWG, SF/UTP, à paire torsadée, toronné, avec des prises modulaires à cloison de qualité industrielle et des gaines de décharge de traction noires. Il est conçu pour prendre en charge les applications à haute flexibilité et est homologué pour les applications 600 V sur panneau ou sur machine où l'espace est partagé avec des câbles d'alimentation haute tension. Le cordon de raccordement mesure 5 mètre et est de coloris bleu sarcelle.