Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield - ISTPHCH15MTL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 5E

  • type de câble - SF/UTP

  • longueur - 15 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connectivité cuivre et câbles réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983849154

Réf. Sonepar

00156384915

Réf. Fournisseur

ISTPHCH15MTL

Marque

Panduit

catégorie:

5E

type de câble:

SF/UTP

longueur:

15 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

autre

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

26

Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield

Les Atouts de l'article:

Cordon de raccordement, IndustrialNET, catégorie 5e, protégé, 600 V, prise RJ45 à prise RJ45, bleu sarcelle, 15 mètres.