Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat5e, Shield - ISTPHCH2.5MTL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
type de câble - SF/UTP
longueur - 2.5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connectivité cuivre et câbles réseau
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0613056260429
Réf. Sonepar
00156626042
Réf. Fournisseur
ISTPHCH2.5MTL
Réf. Commerciale
Panduit
catégorie:
5E
type de câble:
SF/UTP
longueur:
2.5 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
autre
douille de protection contre le ployage:
sans
protection du levier d'arrêt:
Non
finition ignifugée:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
construction de câbles:
1x4
dimension AWG:
26
Les Atouts de l'article:
Cordon de brassage, IndustrialNET, catégorie 5e, protégé, 600V, prise RJ45 vers prise RJ45, bleu sarcelle, 2,5 mètres.