Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat6A, Shield - ISTPH6X1MTL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat6A, Shield

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - SF/UTP

  • longueur - 1 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connectivité cuivre et câbles réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056571778

Réf. Sonepar

00156657177

Réf. Fournisseur

ISTPH6X1MTL

Marque

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

SF/UTP

longueur:

1 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

autre

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

26

Patch Cord, IndustrialNET, Cat6A, Shield

Les Atouts de l'article:

Le cordon de raccordement protégé cat 6A IndustrialNet™ est construit avec un câble CMR de qualité industrielle, 26 AWG, SF/UTP, à paire torsadée, toronné, avec des prises modulaires à cloison de qualité industrielle et des gaines de décharge de traction noires. Il est conçu pour prendre en charge les applications à haute flexibilité et est homologué pour les applications 600 V sur panneau ou sur machine où l'espace est partagé avec des câbles d'alimentation haute tension. Le cordon de raccordement mesure 1 mètre et est de coloris bleu sarcelle.