Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat6A, Shield - ISTPH6X15MBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Patch Cord, IndustrialNET, Cat6A, Shield

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • catégorie - 6A (TIA)

  • type de câble - SF/UTP

  • longueur - 15 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connectivité cuivre et câbles réseau

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0613056571921

Réf. Sonepar

00156657192

Réf. Fournisseur

ISTPH6X15MBL

Marque

Panduit

catégorie:

6A (TIA)

type de câble:

SF/UTP

longueur:

15 m

type de connecteur raccordement 1:

RJ45 8(8)

type de connecteur raccordement 2:

RJ45 8(8)

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

sans

protection du levier d'arrêt:

Non

finition ignifugée:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

construction de câbles:

1x4

dimension AWG:

26

Patch Cord, IndustrialNET, Cat6A, Shield