Panduit - Patch Panel, 12 Port, Wall Mount, Black - CWPP12WBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 12
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneau de brassage modulaire sans blindage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983686353
Réf. Sonepar
00156368635
Réf. Fournisseur
CWPP12WBL
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
12
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
12
type de connecteur:
autre
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
montage mural
hauteur:
44.4 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
63.5 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire à fixation murale pour plaques frontales Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 12 modules Mini-Com pour des applications non blindées. Le panneau offre un accès par l'avant, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.


