Panduit - Patch Panel, 24 Port, Angled, All Metal, - CPA24BLY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneau de brassage modulaire blindé
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983036486
Réf. Sonepar
00156303648
Réf. Fournisseur
CPA24BLY
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
autre
type de connexion:
autre
couleur:
noir
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
44.45 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
107.1 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage intégralement blindé métallique Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 24 modules jack blindés Mini-Com dans 1 U. Le panneau dispose d'une conception coudée en acier inoxydable et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Cet élément inclut les cosses de mise à la terre. Le panneau dispose de zones d'inscription blanches, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.