Panduit - Patch Panel, 24 Port, Angled, Black - CPPLA24WBLY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - autre

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneau de brassage modulaire sans blindage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983036899

Réf. Sonepar

00156303689

Réf. Fournisseur

CPPLA24WBLY

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

autre

type de connexion:

autre

couleur:

noir

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

112.4 mm

Patch Panel, 24 Port, Angled, Black

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire coudé à plaque frontale Mini-Com™ peut recevoir jusqu'à 24 modules Mini-Com pour applications non protégées en 1 U et des embases pour racks et armoires de 48 et 58 cm. Le panneau offre un accès par l'avant, inclut des poches à étiquettes pour une identification facile et est noir.