Panduit - Patch Panel, 24 Port, Angled, Ultimate I - UICMPPA24BLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneau de brassage modulaire sans blindage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983059706
Réf. Sonepar
00156305970
Réf. Fournisseur
UICMPPA24BLY
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
106.7 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire coudé Mini-Com™ Ultimate ID™ peut accueillir jusqu'à 48 modules Mini-Com pour des applications non protégées de 2 U et se monte dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau offre un accès frontal et comprend des poches à étiquettes pour une identification simple (étiquettes non incluses). Coloris du panneau de brassage : noir.





