Panduit - Patch Panel, 24 Port, Modular, 6 Pack, B - CPPL24M6BLY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneau de brassage modulaire sans blindage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983036820
Réf. Sonepar
00156303682
Réf. Fournisseur
CPPL24M6BLY
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
autre
type de connexion:
autre
couleur:
noir
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
44 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
17.4 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire à plaque frontale Mini-Com™ peut recevoir jusqu'à 24 modules Mini-Com pour applications non blindées en 1 U et des embases pour racks et armoires de 48 et 58 cm. Les ports sont regroupés par 6. Le panneau inclut des poches à étiquettes avec des étiquettes préimprimées pour une identification facile et est de coloris noir.