Panduit - Patch Panel, 24 Port, Modular, Black - CPP24WBLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - 5
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneau de brassage modulaire sans blindage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983036554
Réf. Sonepar
00156303655
Réf. Fournisseur
CPP24WBLY
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
5
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
autre
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
22.4 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire à plaque frontale Mini-Com™ peut recevoir jusqu'à 24 modules Mini-Com pour applications non protégées en 1 U et des embases pour racks et armoires de 48 et 58 cm. Le panneau offre un accès par l'avant, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.







