Panduit - Patch Panel, 24 Port, Modular Flush Moun - CPP24FMWBLY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 0
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneau de brassage modulaire sans blindage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983036547
Réf. Sonepar
00156303654
Réf. Fournisseur
CPP24FMWBLY
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
0
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
autre
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
26.4 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire haute densité Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 24 modules Mini-Com pour des applications non protégées de 1 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau se monte de manière affleurante avec le rack, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.