Panduit - Patch Panel, 24 Port, Recessed, Black - CPPL24WRBLY

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneau de brassage modulaire sans blindage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983036844

Réf. Sonepar

00156303684

Réf. Fournisseur

CPPL24WRBLY

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

autre

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

autre

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

486.2 mm

profondeur:

98.6 mm

Patch Panel, 24 Port, Recessed, Black

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire encastré à plaque frontale Mini-Com™ peut recevoir jusqu'à 24 modules Mini-Com pour applications non protégées en 1 U et des embases pour racks et armoires de 19 pouces. Le panneau de brassage offre un accès par l'avant, inclut des poches à étiquettes pour une identification facile et est noir.