Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Patch Panel, 32 Port, Modular, Black - CPP32WBLY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Patch Panel, 32 Port, Modular, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 32

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Panneau de brassage modulaire sans blindage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983036561

Réf. Sonepar

00156303656

Réf. Fournisseur

CPP32WBLY

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

32

catégorie:

autre

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

32

type de connecteur:

autre

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

31.8 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

14.8 mm

Patch Panel, 32 Port, Modular, Black

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire pour plaques frontales Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 32 modules Mini-Com pour des applications non blindées de 1 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau de brassage offre un accès par l'avant et peut être identifié avec des étiquettes adhésives, les ports sont regroupés par 8, coloris noir.