Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Patch Panel, 48 Port, 75ohm Connectors, - CP48BNCBLY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Patch Panel, 48 Port, 75ohm Connectors,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48

  • type de connecteur - autre

  • couleur - noir

  • blindé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneau de brassage coupleur

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983036431

Réf. Sonepar

00156303643

Réf. Fournisseur

CP48BNCBLY

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

autre

couleur:

noir

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

32.5 mm

Patch Panel, 48 Port, 75ohm Connectors,

Les Atouts de l'article:

Le panneaux de brassage 48 ports noir possède quarante-huit coupleurs BNC 75 ohm pré-installés. (1 U).