Panduit - Patch Panel, 48 Port, Modular, 6 Pack, B - CPPL48M6BLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneau de brassage modulaire sans blindage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983036851
Réf. Sonepar
00156303685
Réf. Fournisseur
CPPL48M6BLY
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
17.3 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire à plaque frontale Mini-Com™ peut recevoir jusqu'à 48 modules Mini-Com pour applications non blindées en 2 U et des embases pour racks et armoires de 48 et 58 cm. Les ports sont regroupés par 6. Le panneau de brassage inclut des poches à étiquettes avec des étiquettes préimprimées pour une identification facile et est de coloris noir.


