Panduit - Patch Panel, 48 Port, Modular Angled HD, - CPPA48HDVNSWBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Patch Panel, 48 Port, Modular Angled HD,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneau de brassage modulaire sans blindage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983786596

Réf. Sonepar

00156378659

Réf. Fournisseur

CPPA48HDVNSWBL

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

type de connexion:

autre

couleur:

noir

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

98 mm

Patch Panel, 48 Port, Modular Angled HD,

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire coudé haute densité Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules Mini-Com pour des applications non blindées de 1 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau de brassage se monte en affleurement avec le rack, comprend des numéros préimprimés qui suivent une séquence verticale et est de coloris noir.