Panduit - Patch Panel, 48 Port, Modular HD, Black - CPP48HDWBLY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneau de brassage modulaire sans blindage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983036592
Réf. Sonepar
00156303659
Réf. Fournisseur
CPP48HDWBLY
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
autre
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
27.4 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire haute densité Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules Mini-Com pour des applications non protégées de 1 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau est noir.