Panduit - Patch Panel, 48 Port, Modular HD, Black - CPP48HDVNSWBL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 48
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - autre
type de connexion - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneau de brassage modulaire sans blindage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983786619
Réf. Sonepar
00156378661
Réf. Fournisseur
CPP48HDVNSWBL
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
autre
type de connexion:
autre
couleur:
noir
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
27.4 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire haute densité Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules Mini-Com pour des applications non blindées de 1 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau comprend des numéros préimprimés qui suivent une séquence verticale et est de coloris noir.