Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Patch Panel, 48 Port, Modular, High Dens - CP48HDBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • catégorie - autre

  • blindé - Oui

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Panneau de brassage modulaire blindé

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983894772

Réf. Sonepar

00156389477

Réf. Fournisseur

CP48HDBL

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

catégorie:

autre

blindé:

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.68 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

26.41 mm

Patch Panel, 48 Port, Modular, High Dens

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire protégé à haute densité Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules jack protégés Mini-Com dans 1 U. Le panneau dispose d'une conception plate et se monte dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Il inclut un estampage en acier inoxydable avec des plaques frontales moulées qui ont une bande de liaison métallique. Le panneau est noir.