Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Patch Panel, 48 Port, Ultimate ID, Black - UICMPP48BLY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Patch Panel, 48 Port, Ultimate ID, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Panneau de brassage modulaire sans blindage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983059690

Réf. Sonepar

00156305969

Réf. Fournisseur

UICMPP48BLY

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

catégorie:

autre

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

88.1 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

19.3 mm

Patch Panel, 48 Port, Ultimate ID, Black

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire Mini-Com™ Ultimate ID™ peut accueillir jusqu'à 48 modules Mini-Com pour des applications non protégées de 2 U et se monte dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau offre un accès frontal et comprend des poches à étiquettes pour une identification simple (étiquettes non incluses). Coloris du panneau de brassage : noir.