Panduit - Patch Panel, 48 Port, with Labels, Black - CP48WSBLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - autre
blindé - Oui
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Panneau de brassage modulaire blindé
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983036448
Réf. Sonepar
00156303644
Réf. Fournisseur
CP48WSBLY
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
autre
blindé:
Oui
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
85.9 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage intégralement protégé et métallique Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 48 modules jack protégés Mini-Com dans 2 U. Le panneau dispose d'une conception plate en acier inoxydable et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Cet élément inclut une barre de décharge de traction intégrée et des cosses de mise à la terre. Le panneau dispose de zones d'inscription blanches, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.


