Panduit - Patch Panel, 72 Port, Angled, Black - CPPLA72WBLY


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 72
catégorie - autre
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Panneau de brassage modulaire sans blindage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983036912
Réf. Sonepar
00156303691
Réf. Fournisseur
CPPLA72WBLY
Réf. Commerciale
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
72
catégorie:
autre
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
72
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
108.1 mm
Les Atouts de l'article:
Le panneau de brassage modulaire coudé pour plaques frontales Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 72 modules Mini-Com pour des applications non blindées de 2 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau de brassage comporte un accès frontal, inclut des poches à étiquettes avec des étiquettes préimprimées pour une identification facile et est de coloris noir.