Panduit - Patch Panel, 72 Port, Black - CPPL72WBLY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Patch Panel, 72 Port, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 72

  • catégorie - autre

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Panneau de brassage modulaire sans blindage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983036882

Réf. Sonepar

00156303688

Réf. Fournisseur

CPPL72WBLY

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

72

catégorie:

autre

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

72

type de connecteur:

autre

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

88.1 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

21.1 mm

Patch Panel, 72 Port, Black

Les Atouts de l'article:

Le panneau de brassage modulaire pour plaques frontales Mini-Com™ peut accueillir jusqu'à 72 modules Mini-Com pour des applications non blindées en 2 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau de brassage comporte un accès frontal, inclut des poches à étiquettes avec des étiquettes préimprimées pour une identification facile et est de coloris noir.