Panduit - Patch Panel Kit, 24 Port, Cat 6 TX Modul - CPPK6G24WBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 24
catégorie - 6
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kit pour panneau de brassage - UTP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983680870
Réf. Sonepar
00156368087
Réf. Fournisseur
CPPK6G24WBL
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
24
catégorie:
6
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
24
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
43.7 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
22.4 mm
Les Atouts de l'article:
Le kit de panneau de brassage modulaire Mini-Com™ inclut 24 modules jack pour des applications non blindées avec cadre de montage de catégorie 6 TG Mini-Com, mesure 1 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau de brassage offre un accès par l'avant, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.


