Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Patch Panel Kit, 24 Port, Cat6 TX Mod, B - UICMPPK6G24BL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Patch Panel Kit, 24 Port, Cat6 TX Mod, B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • catégorie - 6

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 1

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Kit pour panneau de brassage - UTP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983680856

Réf. Sonepar

00156368085

Réf. Fournisseur

UICMPPK6G24BL

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

catégorie:

6

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

19.2 mm

Patch Panel Kit, 24 Port, Cat6 TX Mod, B

Les Atouts de l'article:

Le kit de panneau de brassage modulaire Mini-Com™ Ultimate ID™ inclut 24 modules jack pour des applications non blindées avec cadre de montage de catégorie 6 TG mesure 1 U et se monte dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau offre un accès frontal et comprend des poches à étiquettes pour une identification simple (étiquettes non incluses). Coloris du panneau de brassage : noir.