Panduit - Patch Panel Kit, 24 Port, Modular, Black - CPPK24BLY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Patch Panel Kit, 24 Port, Modular, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 24

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 24

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 5E

  • type de connexion - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983036684

Réf. Sonepar

00156303668

Réf. Fournisseur

CPPK24BLY

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

24

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

24

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

5E

type de connexion:

autre

couleur:

noir

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

43.7 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

22.4 mm

Patch Panel Kit, 24 Port, Modular, Black

Les Atouts de l'article:

Le kit de panneau de brassage modulaire pour plaques frontales Mini-Com™ inclut 24 modules jack avec cadre de montage de catégorie 5e Mini-Com, mesure 1 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau offre un accès par l'avant, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.