Panduit - Patch Panel Kit, 48 Port, Angled, Cat 6A - CPPKLA6ATG48WBL

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Patch Panel Kit, 48 Port, Angled, Cat 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • catégorie - 6A (TIA)

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983583546

Réf. Sonepar

00156358354

Réf. Fournisseur

CPPKLA6ATG48WBL

Réf. Commerciale

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

catégorie:

6A (TIA)

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

88.1 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

104.5 mm

Patch Panel Kit, 48 Port, Angled, Cat 6A

Les Atouts de l'article:

Le kit de panneau de brassage modulaire coudé Mini-Com™ inclut 48 modules jack pour des applications non blindées avec cadre de montage de catégorie 6A TG Mini-Com, mesure 2 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau de brassage offre un accès par l'avant, inclut des poches à étiquettes pour une identification facile et est noir.