Panduit - Patch Panel Kit, 48 Port, Cat 6A TG Styl - CPPKL6ATG48WBL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de jacks/coupleurs - 48
catégorie - 6A (TIA)
blindé - Non
nombre d'unités en hauteur (HE) - 2
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983587353
Réf. Sonepar
00156358735
Réf. Fournisseur
CPPKL6ATG48WBL
Marque
Panduit
nombre de jacks/coupleurs:
48
catégorie:
6A (TIA)
blindé:
Non
nombre d'unités en hauteur (HE):
2
couleur:
noir
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
48
type de connecteur:
RJ45 8(8)
type de connexion:
autre
numéro RAL:
9005
mode de pose:
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
hauteur:
88.1 mm
largeur:
482.6 mm
profondeur:
27.9 mm
Les Atouts de l'article:
Le kit de panneau de brassage modulaire Mini-Com™ inclut 48 modules jack pour des applications non blindées avec cadre de montage de catégorie 6A TG Mini-Com, mesure 2 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau offre un accès par l'avant, inclut des poches à étiquettes pour une identification facile et est noir.






