Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Patch Panel Kit, 48 Port, Modular, Black - CPPK48BLY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Patch Panel Kit, 48 Port, Modular, Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de jacks/coupleurs - 48

  • catégorie - 5E

  • blindé - Non

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0074983036707

Réf. Sonepar

00156303670

Réf. Fournisseur

CPPK48BLY

Marque

Panduit

nombre de jacks/coupleurs:

48

catégorie:

5E

blindé:

Non

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

couleur:

noir

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

48

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

autre

numéro RAL:

9005

mode de pose:

encastrement 482,6 mm (19 pouces)

hauteur:

88.1 mm

largeur:

482.6 mm

profondeur:

22.4 mm

Patch Panel Kit, 48 Port, Modular, Black

Les Atouts de l'article:

Le kit de panneau de brassage modulaire pour plaques frontales Mini-Com™ inclut 48 modules jack avec cadre de montage de catégorie 5e Mini-Com, mesure 2 U et est monté dans des racks et armoires de 483 mm et 584 mm. Le panneau offre un accès par l'avant, peut être identifié avec des étiquettes adhésives et est noir.