Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Patchrunner 2 End Panel for 84" High (21 - PR2VEP

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 420 mm

  • hauteur - 2.13 mm

  • profondeur - 37...37 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056361720

Réf. Sonepar

00156012796

Réf. Fournisseur

PR2VEP

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

420 mm

hauteur:

2.13 mm

profondeur:

37...37 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

Patchrunner 2 End Panel for 84" High (21

Les Atouts de l'article:

Le panneau final PatchRunner™ 2 ferme la fin de la rangée pour protéger le câblage tout en étant esthétique. Il est en métal avec des éléments de suspension pour accélérer l'installation et réduire les risques pour la sécurité. La conception en deux parties réduit la taille du carton pour faciliter le transport sur le site et réduire le risque d'endommagement. Panneau final de 45 U et de coloris noir.