Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - Patchrunner 2 End Panel for 96" High (24 - PR2VEP96

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 37 mm

  • hauteur - 2435.9 mm

  • profondeur - 420...420 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056361744

Réf. Sonepar

00156012797

Réf. Fournisseur

PR2VEP96

Marque

Panduit

matériau:

acier

largeur:

37 mm

hauteur:

2435.9 mm

profondeur:

420...420 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9005

Patchrunner 2 End Panel for 96" High (24

Les Atouts de l'article:

Le panneau final PatchRunner™ 2 ferme la fin de la rangée pour protéger le câblage tout en étant esthétique. Il est en métal avec des éléments de suspension pour accélérer l'installation et réduire les risques pour la sécurité. La conception en deux parties réduit la taille du carton pour faciliter le transport sur le site et réduire le risque d'endommagement. Panneau final de 52 U et de coloris noir.