Panduit - PatchRunner 2 Horizontal Cable Manager F - PR2HF1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 483.9 mm
longueur - 483.9 mm
type de fixation - à visser
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056886063
Réf. Sonepar
00156688606
Réf. Fournisseur
PR2HF1
Marque
Panduit
largeur de la partie supérieure:
483.9 mm
longueur:
483.9 mm
type de fixation:
à visser
matériau:
plastique
traitement de la surface:
autre
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
3.175 mm
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9005


