Panduit - PatchRunner 2 Pass-through Hole Blanking - PR2VBPK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 85 mm
hauteur - 85 mm
profondeur - 6.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056448889
Réf. Sonepar
00156012781
Réf. Fournisseur
PR2VBPK
Marque
Panduit
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
85 mm
hauteur:
85 mm
profondeur:
6.4 mm
couleur:
noir
PatchRunner 2 Pass-through Hole Blanking
Les Atouts de l'article:
Les bouchons obturateurs PatchRunner™ 2 comblent les orifices de passage à l'arrière du guide afin de sceller complètement celui-ci de l'avant vers l'arrière, ce qui contribue à bloquer le flux d'air traversant. Les bouchons obturateurs sont compatibles avec les guides verticaux PatchRunner™ 2 (PR2V). Chaque référence comprend cinq bouchons obturateurs afin de permettre l'utilisation avec les guides de 45 U ou 52 U. Coloris des bouchons : noir.
Les Atouts de l'article:
Les bouchons obturateurs PatchRunner™ 2 comblent les orifices de passage à l'arrière du guide afin de sceller complètement celui-ci de l'avant vers l'arrière, ce qui contribue à bloquer le flux d'air traversant. Les bouchons obturateurs sont compatibles avec les guides verticaux PatchRunner™ 2 (PR2V). Chaque référence comprend cinq bouchons obturateurs afin de permettre l'utilisation avec les guides de 45 U ou 52 U. Coloris des bouchons : noir.


