Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Panduit - PatchRunner 2 Pass-through Hole Grommet - PR2VGK

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 89 mm

  • hauteur - 89 mm

  • profondeur - 8.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0613056569584

Réf. Sonepar

00156656958

Réf. Fournisseur

PR2VGK

Marque

Panduit

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

89 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

8.3 mm

couleur:

noir

PatchRunner 2 Pass-through Hole Grommet

Les Atouts de l'article:

Le passe-câble du guide-câbles vertical PatchRunner™ 2 protège le câble lorsqu'il passe de l'avant vers l'arrière à travers la structure. Le passe-câbles en caoutchouc s'installe facilement dans l'orifice traversant afin d'offrir un rayon de courbure correct et assurer la performance du câble. Chaque référence comprend cinq passe-câbles utilisables avec des guide-câbles de 45 U ou 52 U. Les guide-câbles sont de coloris noir et dimensionnés pour des trous de passage de 3 pouces de diamètre.