Panduit - Patchrunner 5" (127mm) Spool - PRSP5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
largeur - 63.5 mm
hauteur - 114.3 mm
profondeur - 133.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bobine détendue
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983454228
Réf. Sonepar
00156345422
Réf. Fournisseur
PRSP5
Réf. Commerciale
Panduit
modèle:
autre
matériau:
plastique
largeur:
63.5 mm
hauteur:
114.3 mm
profondeur:
133.4 mm
couleur:
noir
Patchrunner 5" (127mm) Spool
Les Atouts de l'article:
La bobine détendue pour guide-câbles vertical PatchRunner™ 2 enveloppe soigneusement le mou du cordon, unifiant les longueurs des cordons de brassage pour un environnement organisé et facile à gérer. La conception sans outil permet une installation très simple. La bobine détendue est compatible avec les guide-câbles verticaux PatchRunner™ 2 (PR2V) et les guide-câbles verticaux avec extension PatchRunner™ 2 (PE2V). La bobine détendue est entièrement en matière plastique de couleur noire et a une profondeur totale de 5,25 pouces. Chaque unité comprend une bobine détendue.
Les Atouts de l'article:
La bobine détendue pour guide-câbles vertical PatchRunner™ 2 enveloppe soigneusement le mou du cordon, unifiant les longueurs des cordons de brassage pour un environnement organisé et facile à gérer. La conception sans outil permet une installation très simple. La bobine détendue est compatible avec les guide-câbles verticaux PatchRunner™ 2 (PR2V) et les guide-câbles verticaux avec extension PatchRunner™ 2 (PE2V). La bobine détendue est entièrement en matière plastique de couleur noire et a une profondeur totale de 5,25 pouces. Chaque unité comprend une bobine détendue.