Panduit - Patchrunner Enhanced 2 Vertical End Pane - PE2VEPWH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 41 mm
hauteur - 2131.1 mm
profondeur - 599...599 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0613056717374
Réf. Sonepar
00156671737
Réf. Fournisseur
PE2VEPWH
Marque
Panduit
matériau:
acier
largeur:
41 mm
hauteur:
2131.1 mm
profondeur:
599...599 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Le panneau final à extension PatchRunner™ 2 ferme la fin de la rangée pour protéger le câblage tout en étant esthétique. Il est en métal avec des éléments de suspension pour accélérer l'installation et réduire les risques pour la sécurité. La conception en deux parties réduit la taille du carton pour faciliter le transport sur le site et réduire le risque d'endommagement. Panneau final de 45 U et de coloris blanc.


